Nokkapihdit, litteät, sileät, kahvoissa kuoret 160 mm

Tuote nro.: 711095 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
782 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leuan pituus 47 mm
Kitamuoto litteä
Standardi DIN ISO 5745
Leukojen malli sisäpinta karhennettu
Kahva Monikomponenttinen kuori
pihtien materiaali kromivanadiiniterästä
pihtien pinta kiiltävä
Tuotetyyppi Laakapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 711095 160
EAN / GTIN 4045197887351

Kuvaus

Malli:

Pitkät, kapeat leuat ja matala nivel.
Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.