Puristuspihdit, säädettävä alaleuka 250 mm

Tuote nro.: 708903 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 250 mm
Leuan pituus 60 mm
Avautuma − pyörömateriaali 110 mm
Avautuma − kulmamateriaali 50 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 708903 250
EAN / GTIN 3662424019845
Valmistajan numero 506A

Kuvaus

Malli:

Helppo käyttää ja varmatoiminen. Avautuu vaivattomasti ja nopeasti alemmassa kahvassa olevasta vapauttimesta. Suuri puristusalue ja syvä kita, 5-portainen pikasäätö ja lisäksi hienosäätömahdollisuus. Jyrkkäkulmainen alaleuka U- ja kulmaprofiilien, putkien jne. kiinni pitämistä varten. Hammastetut tartuntaleuat ja erityisen kestävä jousiteräksinen pihtirunko. Pihdit ovat täysniklatut.

Käyttö:

Profiilien, lattamateriaalin ja putkien varmaan paikoillaan pitämiseen. Kiinnitysvoima säädettävissä 10 000 N:iin asti.

Raaka-aine:

Tartuntaleuat kromivanadiinimolybdeeniterästä, muottiintaotut.