Vesipumppupihdit Alligator®, mustatut 300 mm

Tuote nro.: 705500 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
438 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Alligator
Kokonaispituus 300 mm
Pinta mustatut
Avautuma kuusikulmaa varten 60 mm
Avautuma (putken paksuus) 2.3/4 tuuma
Standardi DIN ISO 8976
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
kipinöimätön ei
Itsekiristys kyllä
Puristumisenesto kyllä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 705500 300
EAN / GTIN 4003773034094
Valmistajan numero 88 01 300

Kuvaus

Malli:

Läpimenevä nivel (= kaksoisjohde) ja suojus, joka estää käden puristuksiin jäämisen. Induktiokarkaistu. Lukitusuritetut, hammastetut tartuntaleuat tarttuvat kiinni putkiin ja muttereihin. Moniportainen siirtoloveus.
Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 8976

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu.