Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue kova 1/25 mm

Tuote nro.: 675330 1/25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
146 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 851/1 TH PH
Standardi DIN ISO 1173
Ristikantakoko 1
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675330 1/25
EAN / GTIN 4013288013545
Valmistajan numero 05056605001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Vääntöalue, kova. Soveltuu erityisesti pehmeille materiaaleille (esim. puuhun ja muoviin).

Käyttö:

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.