Varsi, magneetti / lukkorengas 6,3

Tuote nro.: 675013 6,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 501 kappaletta varastossa
  • Bit-teräistukka: D 6,3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Bit-teräistukka D 6,3
Kokonaispituus 75 mm
Kuusikulmakääntölaite D 6,3 (1/4 tuumaa)
Kääntölaite koneessa E 6,3 (1/4 tuumaa)
soveltuu konekäyttöön kyllä
Tuotetyyppi Bit-pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675013 6,3
EAN / GTIN 4062406235970

Kuvaus

Malli:

Kaksiosainen − varsi ja Bits-terä erilliset. Varteen voi vaihtaa tarvittaessa kuluneen tilalle uuden Bits-terän.
Liitäntävarsi, jossa on magneetti ja lukkorengas C 6,3 ja E 6,3 -kärjille (magneetti pitää ruuvin paikallaan).