TY®-kärkivalikoima, 8-osainen, 1/4 tuumaa C 6,3 29 mm 8

Tuote nro.: 674161 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Osien määrä 8
Bit-terän pituus 29 mm
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674161 8
EAN / GTIN 4010995421366
Valmistajan numero 42136

Kuvaus

Malli:

29 mm pitkien TY® Bits -terien 25 mm:n teriin verrattuna 4 mm suurempi pituus antaa pitemmän vääntöalueen ja niiden käyttöikä on tästä syystä pitempi. Ihanteellinen tehokkaisiin poraruuvaimiin ja iskuruuvaimiin. Terien säilytys muovisessa BitBuddy®-kotelossa mahdollistaa vaivattoman käsittelyn yhdellä kädellä, jolloin terät voidaan poimia suoraan kotelosta ruuvaimeen.

Etu:

Värilliset kärjet on helppo ja nopea löytää, ja värillisen pinnoitteen ansiosta ne löytyvät helposti myös pimeässä UV-valon ansiosta.

Sisältö:

Kärjet, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 1 kpl koot TX10; TX15; TX25; TX30; TX40
2 kpl koko TX20
Liitäntävarsi: 1 kpl

Ohje:

Sopiva UV-taskulamppu LED / UV löytyy nrosta 081518 UV-LED.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat