IMPAKTOR-Bit-kärkisarja IMPACT-vääntimille, 6 osaa

Tuote nro.: 674141
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Bit-Check 6 Impaktor 1
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Osien määrä 6
Bit-terän pituus 50 mm
käyttötyökalu ei
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674141
EAN / GTIN 4013288157751
Valmistajan numero 05057695001

Kuvaus

Malli:

Laitekohtainen teräslaatu, teknologia, tuotantomenetelmä ja erityinen muotoilu tuovat erinomaisia tuloksia IMPACT-ruuvauksessa. Yhdessä timanttipinnoituksen kanssa (vähentää huomattavasti Cam-Out-voimaa) ja vääntöalue takaavat jopa viisi kertaa pidemmän käyttöiän verrattuna perusteriin.

Käyttö:

IMPACT-ruuvauksen ja kierros-isku-toiminnon ansiosta paljon huippuvoimia, joihin normaalit terät eivät pysty. IMPAKTOR-Bits on suunniteltu erityisesti iskuruuvaimille ja siten myös takaa paremman käyttöiän.

Sisältö:

IMPAKTOR-kärjet, E 6,3, Phillips-ruuveille: 1 kpl koot 2; 3
IMPAKTOR-kärjet, E 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl koot 2; 3
IMPAKTOR-kärjet, E 6,3, Torx®-koloruuveille: 1 kpl koot TX25; TX30