Terä Torx®-ruuveille Halfmoon, 4 mm TX10

Tuote nro.: 669935 TX10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 867/9 C TORX®
Torx®-profiili TX10
Terän ⌀ 3 mm
Terän pituus 20 mm
Kokonaispituus 70 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Väänninprofiili Halfmoon
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669935 TX10
EAN / GTIN 4013288037107
Valmistajan numero 05332607001

Kuvaus

Malli:

Terä laadukasta työkaluterästä.

Sopii:

Ruuvinvääntimen pidike nro 66 9931

Ohje:

Lisää Bit-kärkiä numeroilla 669933669936.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin