Kellosepän uraruuvimeisseli 1,8 mm

Tuote nro.: 669005 1,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
489 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys b 1,8 mm
Kokonaispituus 100 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669005 1,8
EAN / GTIN 4045197975010

Kuvaus

Malli:

Korroosionkestävä alumiinikahva, puristamalla kiinnitetty terä.
Varren pää kuusikulmainen, kääntyvä, mahdollistaa hyvää tuntotarkkuutta vaativan työskentelyn.

Raaka-aine:

Terät erikoisterästä.
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
    Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin