Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, lyhyt, 2K-Haptoprene-kahva 0

Tuote nro.: 667722 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
155 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Ruuveille, joiden ⌀ on 2 asti mm
Terän pituus 25 mm
Kokonaispituus 90 mm
Teränkärki musta
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Varren malli pyöreä
iskupää ei
Kahvamateriaali 2K-Haptoprene
Pinta Nikkelöity, kromattu
Vääntökuusikulma ei
lyhyet ruuvitaltat kyllä
Kavennettu terän ⌀ edessä ei
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 667722 0
EAN / GTIN 4067263013716

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.