{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 330 mm | |
Korkeus H | 161 mm | |
Mittaustarkkuus | 5 % | |
Suurin lähtökapasiteetti | 2 000 Nm | |
Suurin tulokapasiteetti | 160 Nm | |
Käyttöalennusvälitys | 16:1 | |
Vääntömomentinsiirto / tehollinen voimankertaus | 1:12,5 | |
suositeltu momenttiavain / kiristysalue | 200 Nm | |
Tukilaitteiden (reaktiolevyjen) lukumäärä | 1 | |
Irrotusnelikulma | 1 tuuma | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ D | 95 mm | |
Paino | 7 kg | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Sarja | MULTIPOWER MP300 | |
Rekyylisalpa | kyllä | |
Ylikuormavarmistus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 659975 2000 | |
EAN / GTIN | 4018754186808 | |
Valmistajan numero | 53032000 |