Kiinnitettävä räikkä, suunnanvaihdin, Vääntönelikulma: 1/4tuuma

Tuote nro.: 657322 1/4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vääntönelikulma (tuuma) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Leveys b 15 mm
Korkeus h 8 mm
Sarja QH
Pistomitta S 25 mm
Hammasluku 48
Vaihtovarsi ⌀ 6 mm
Suunnanvaihtimellinen räikkä, kyllä
Räikkä, jossa poistonuppi ei
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 657322 1/4
EAN / GTIN 4580135821665
Valmistajan numero QH6D

Kuvaus

Malli:

Kiinnitettävä räikkä suunnanvaihtimella, 48 hammasta ja uudelleentartuntakulma 7,5°.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain: Nro 657320 koot 2 ja 5