Liitäntävarsi iskuruuvaimelle, Tyyppi: 2/75

Tuote nro.: 650009 2/75
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
399 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 75 mm
Väänninprofiili kuusioliitin
Nelikulma-kääntölaite 1/4 tuuma
Kääntölaite koneessa E 6,3 (1/4 tuumaa)
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Liitinvarsi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 650009 2/75
EAN / GTIN 4062406252335
Valmistajan numero 650009 2/75
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Voimakas muoto, soveltuu isku- ja impulssiruuvaimille 1/4 tuuman kuusiokolokiinnityksillä. Jousikuula ja irrotustoiminto − hylsyt pysyvät napakasti paikallaan.

Käyttö:

Välikappale, jolla sisänelikulma-vaihtoholkki voidaan kiinnittää sisäkuusikulma-ruuvainkoneeseen.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniteräs. Pinta mustattu.