12-kulmainen hylsy, 1 tuuma 55 mm

Tuote nro.: 647050 55
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
383 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 55 mm
Vääntönelikulma 1 tuuma
⌀ poistopuolella 76 mm
Pituus 80 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 647050 55
EAN / GTIN 4045197561152

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuisesta teräksestä taottu, viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päälle. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Sisänelikulma standardin DIN 3120-D 25 mukainen, reikä ja vapautuspainike.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin