Kärkisarja 3/8 tuuman nelikulma VDE-eristetty 10 osaa 10

Tuote nro.: 633996 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Belt B VDE 1
Osien määrä 10
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Pituus 230 mm
Leveys 85 mm
Korkeus 80 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 633996 10
EAN / GTIN 4013288210234
Valmistajan numero 05004930001

Kuvaus

Malli:

Kärsarja täyseristetty 1000 volttiin asti standardien DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.
Asetelma tukevassa tekstiilivyössä, kiinnitetään mukana tulevalla tarranauhalla esim. seinään, hyllyyn, työkaluvaunuun tai Wera 2go -työkalukuljetusjärjestelmään.

Käyttö:

Kuusiokoloruuveille M2 – M5.
Sisä-Torx®-ruuveille M4 – M8.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

Kuusiokolohylsyt, VDE-eristetyt: 4 kpl, koot 4; 5; 6; 8 mm
Kuusiokolohylsyt Torx®-ruuveille, VDE-eristetyt: 6 kpl, koot TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Säilytykseen: Tekstiilihihna