{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Valmistusmenetelmä | taottu | |
| Koko Moottori, neliökolo | 1/4 tuumaa | |
| Ulkohalkaisija | 12 mm | |
| Avainkoko, kuusiokoloruuveille | 1/16 tuuma | |
| Tuotetyyppi | avainhylsy | |
| Materiaali | kromivanadiiniterästä | |
| Pinta | kromattu | |
| Kokonaispituus | 36 mm | |
| Sarja | ei | |
| Käyttö | neliökolo | |
| Väännin | kuusiokoloruuveille | |
| Sisältö | yksittäisosa |
| Tuotekoodi | 631722 1/16 | |
| EAN / GTIN | 4062406311070 | |
| Valmistajan numero | 631722 1/16 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |