• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.

12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, pitkä tuumamalli, Avainkoko: 3/16tuuma

Tuote nro.: 631442 3/16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
536 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (tuuma) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistusmenetelmä taottu
Koko Moottori, neliökolo 1/4 tuumaa
Avainkoko, ulkokaksitoistakulmaisille ruuveille 3/16 tuuma
Ulkohalkaisija, ulkokaksitoistakulmaisille ruuveille 7,9 mm
Tuotetyyppi avainhylsy
Materiaali kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Kokonaispituus 50 mm
Sarja ei
Käyttö neliökolo
Väännin ulkokaksitoistakulmaisille ruuveille
Sisältö yksittäisosa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 631442 3/16
EAN / GTIN 4062406309695
Valmistajan numero 631442 3/16
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. Neliökolo reiällä.
Tiukkatoleranssiset avainkoot HT-Drive-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita. Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.