• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.

12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 1/4tuuma

Tuote nro.: 630932 1/4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
250 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (tuuma) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1/4 tuuma
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
⌀ poistopuolella 9,9 mm
Pituus 24,8 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 630932 1/4
EAN / GTIN 4062406309619
Valmistajan numero 630932 1/4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Tiukkatoleranssiset avainkoot HT-Drive-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita. Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa.
Neliökolo reiällä.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.