Haka-avain tappi 110/115 mm

Tuote nro.: 628500 110/115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 1810A
Valmistajamerkintä DIN 1810B
Mutterin ulko-⌀ 110 mm - 115 mm
Kokonaispituus 335 mm
Tapin ⌀ 8 mm
Tuotetyyppi Haka-avain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628500 110/115
EAN / GTIN 4020772055004
Valmistajan numero 55004

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.
Haka-avain, tappi - DIN 1810 B.

Käyttö:

Ristireikämuttereille DIN 1816.
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
    Mutterin ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin