Kuusiokulmaruuvimeisselisarja, pidätinkuula Multicolour-muovipäällyste, Hex-Plus 9

Tuote nro.: 627133 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
664 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1
Ruuvinvääntimien lkm. 9
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Ruuvinpitotoiminto Pidätinkuula, alkaen koosta 3
Avainkoot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Avainkoon mitat metriset mitat
värikoodaus kyllä
Varressa muovipäällyste kyllä
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627133 9
EAN / GTIN 4013288188403
Valmistajan numero 05022210001

Kuvaus

Malli:

Laatuteräksestä valmistettu jousellinen pidätinkuula pitää asetetut ruuvit kaikissa asennoissa varmasti paikoillaan. Tämän pitotoiminnon ansiosta ruuviavain on ihannetyökalu erityisesti kierrettäessä ja kiristettäessä ruuveja vaaka-asentoisiin, viistosti ylöspäin tai alaspäin suuntautuviin tai syviin pohjareikiin.
Muovipitimestä on helppo ottaa käyttöön yksi avain kerrallaan.

Etu:

Take it easy -työkalunpaikannin, värikoodit kokojen mukaan – helppoon ja nopeaan työkalun paikannukseen.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova), BlackLaser-pinta.

Sisältö:

à 1 kulmaruuvimeisseli – 3 mm:stä alkaen pidätinkuulalla: koot 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
säilytys: muoviteline