Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä fosfatoitu 7 mm

Tuote nro.: 626125 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kannan pituus 197 × 41 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 626125 7
EAN / GTIN 4045197922021

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, standardin DIN 2936 L mukainen, etupinnat tasoitettu ja viistetty. Vanadiini-kromiterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova).
Pinta mangaanifosfatoitu.

Ohje:

HOLEX-kulmaruuvimeisseleitä saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 626108 ja nro 626128).
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin