{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 36 mm | |
Avainkoko 2 | 41 mm | |
Avaimen pituus L | 440 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 53 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 60 mm | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615900 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197385598 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 36X41 mm
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa
34,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 593 kappaletta varastossa
35,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 440 | 440 |
Avainkoko 1 | 36 | 36 |
Avainkoko 2 | 41 | 41 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 53 | 53 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 60 | 60 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |