{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 5,5 mm | |
Avainkoko 2 | 7 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 120 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 15 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 17 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 4 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610100 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4018754018147 | |
Valmistajan numero | 40035507 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kaksipäinen kiintoavain 5,5X7 mm
pyynnöstä
Varastossa
183 kappaletta varastossa
7,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
639 kappaletta varastossa
3,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 121 kappaletta varastossa
3,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 002 kappaletta varastossa
4,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kipinöimätön | ei | ei | ei | ei |
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
kidan enimmäiskorkeus h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Avaimen pituus L | 120 | 122 | 122 | 120 |
Avainkoko 1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |