{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 12 mm | |
Avainkoko 2 | 14 mm | |
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 170 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 29 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 32 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 6 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610100 12X14 | |
EAN / GTIN | 4018754017805 | |
Valmistajan numero | 40031214 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Kaksipäinen kiintoavain 12X14 mm
pyynnöstä
Varastossa
277 kappaletta varastossa
9,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 558 kappaletta varastossa
3,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 482 kappaletta varastossa
3,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
674 kappaletta varastossa
6,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | ei | ei | ei |
kipinöimätön | ei | ei | ei | ei |
Kidan asento 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
kidan enimmäisleveys b2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Standardi | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Avaimen pituus L | 170 | 171 | 171 | 170 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |