Puukkosahanteräsarja 922VF

Tuote nro.: 588610 922VF
Aseta hinta 5 kpl (3,68 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
200 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: puu ja metalli
  • Levyn paksuus (puu, jossa sisällä metallia): < 100
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali BiM
Hammasjako 1,8 + 2,6 mm
Terän pituus 150 mm
merkintä 922VF
Sopivuus _922VF
optimoitu materiaalille puu ja metalli
Levyn paksuus (puu, jossa sisällä metallia) < 100 mm
Käyttökone Puukkosaha
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka
Terien lkm 5
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588610 922VF
EAN / GTIN 4045197726896

Kuvaus

Malli:

Bimetalliset sahanterät, joissa sekahammastus, puulle.

Toimituksen sisältö:

5 osaa