Pistosahanteräsarja T101B

Tuote nro.: 588425 T101B
Aseta hinta 25 kpl (1,62 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
148 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: puu
  • Levyn paksuus (pehmeä puu): 3-30
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, tarkka; upotusleikkaus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali HCS
Hammasjako 2,7 mm
Terän pituus 100 mm
merkintä T101B
Sopivuus _T101B
optimoitu materiaalille puu
Levyn paksuus (pehmeä puu) 3-30 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, tarkka; upotusleikkaus
Terien lkm 25
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588425 T101B
EAN / GTIN 4045197726711

Käyttötaulukko

Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
Ti
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät, joissa hiotut, terävät hampaat puun tarkkaan sahaukseen. Kiinnitys yksinokkavarteen.

Toimituksen sisältö:

5 osaa