Kuviosaha (ilman terää)

Tuote nro.: 581300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kahvan materiaali puu
ilman sahanterää kyllä
Leikkuusyvyys 320 mm
Tuotetyyppi Kuviosahan kaari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 581300
EAN / GTIN 4010124490300
Valmistajan numero 490 001

Kuvaus

Malli:

Tukeva, maalattu kaari 13 mm:n teräsputkea. Työstösyvyys 320 mm. Kiinnitysleuoissa siipimutterit -punainen puukädensija.
Kaarisaha ja sen tunnusomainen sahankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Käsikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin etäisyys sankaan. Tämän kiinnitystavan ansiosta voidaan käyttää erittäin ohuita sahanteriä, jotka taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetävässä leikkausliikkeessä. Ohuet käsisahanterät pienentävät lastuamistyötä vähäisen lastuavan leikkausleveyden ansiosta. Siten tämäntyyppinen saha muodostaa käsisahojen perinteisen standardin metallin työstössä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat