Sytytystulppaharja Nailon, sileä 0,30 mm W

Tuote nro.: 577010 W
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
495 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Nailon
Kokonaispituus L 150 mm
Harjaksen paksuus 0,3 mm
Työskentelypituus L3 40 mm
Harjaosan leveys L1 15 mm
Harjaosan pituus H1 15 mm
Harjasrivien lkm 3
Perusrungon materiaali pyökki
Tuotetyyppi Sytytystulppaharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 577010 W
EAN / GTIN 4017359301005
Valmistajan numero 125251

Kuvaus

Malli:

Pyökkipuuvarsi; pituus 150 mm, 3 riviä, harjaosan pinta 40×15 mm, langan pituus 15 mm.