Yleiskäyttöinen jarrusatulaharja Aallotettu teräslanka 0,30 mm

Tuote nro.: 575600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 137 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräs, aallotettu
Harjaksen paksuus 0,3 mm
Harjaosan pituus H1 22 mm
Harjasrivien lkm 2
Kahva Kaksikomponenttinen
Tuotetyyppi Teräsharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 575600
EAN / GTIN 4017359074138
Valmistajan numero 18241142

Kuvaus

Malli:

Tukeva, kapea metallilankaharja. 2-rivinen, langan pituus 22 mm. Ergonomisesti muotoiltu kaksikomponenttikahva, ripustusreikä ja sormituki.