Lankakäsiharja, erittäin pitkä Aallotettu messinkilanka 0,35 mm 4

Tuote nro.: 575420 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Messinkilanka
Perusrungon leveys 22 mm
Kokonaispituus L 450 mm
Harjaksen paksuus 0,35 mm
Työskentelypituus L3 77 mm
Harjaosan pituus H1 10 mm
Harjasrivien lkm 4
Kahva muovi
Elintarviketeollisuuden lupa ei
Tuotetyyppi Teräsharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 575420 4
EAN / GTIN 4017359118474
Valmistajan numero 182811

Kuvaus

Malli:

Käsiharja, erittäin pitkä muovikahva. Harjaosan pituus 77 mm, korkeus 10 mm, kokonaispituus 450 mm.