{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Helamateriaali | Piikarbidi | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Rakeisuus | 500 | |
Tyypillinen käyttö | Hienohiontaan | |
Harjasten ⌀ D1 | 22 mm | |
Harjan leveys | 2 mm | |
Harjaosan pituus H1 | 6 mm | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 10 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Pyöröharja |
Tuotekoodi | 574936 22X2 | |
EAN / GTIN | 4017359289372 | |
Valmistajan numero | 410883 |