Kuppiharja Teräslanka 0,35 mm 60 mm

Tuote nro.: 573005 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 234 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
Harjasten ⌀ D1 65 mm
kierre M M14
Harjaksen paksuus 0,35 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Enimmäiskierrosluku 12 000 min-1
Tuotetyyppi Kuppiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 573005 60
EAN / GTIN 4067263906780

Kuvaus

Malli:

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskiöön. Käyttöön kulmahiomakoneissa ja kiinteissä koneissa.
Sisäkierre M14.
Sisäkierre M14.

Käyttö:

Pintojen käsittelyyn, purseen ja ruosteen poistoon, kiillotukseen, maalien, pohjustusaineiden, lakan, hilseen tms. poistamiseen.