Kuppiharja Teräslanka 0,35 mm 65XM14 mm

Tuote nro.: 572000 65XM14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
380 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
Harjasten ⌀ D1 65 mm
kierre M M14
Harjaksen paksuus 0,35 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Tukiholkki ei
Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
Tuotetyyppi Kuppiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 572000 65XM14
EAN / GTIN 4017359006580
Valmistajan numero 482117

Kuvaus

Malli:

Suorista langoista punotut, kiinnitetty teräskeskiöön. Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Erityisesti kulmahiomakoneiden kiinnitykseen.
Sisäkierre M14.