Taivutettu keilaharja Teräslanka 0,50 mm 100XM14 mm

Tuote nro.: 571300 100XM14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
  • kierre M: M14

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
Harjasten ⌀ D1 100 mm
kierre M M14
Harjaksen paksuus 0,5 mm
Harjaosan leveys L1 12 mm
Harjaosan pituus H1 20 mm
Punos vastapäivään punottu
Tupsujen lkm 18
Enimmäiskierrosluku 12 500 min-1
Tuotetyyppi Keilaharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 571300 100XM14
EAN / GTIN 4017359041444
Valmistajan numero 471257

Kuvaus

Malli:

Kupera keilaharja suorasta langasta 0,50 mm punotut harjasniput on kiinnitetty teräskeskiöön. Erittäin voimakas harjausteho, hyvä kulumiskestävyys.

Käyttö:

Vastapäivään punottu, ennenaikainen purkautuminen estyy varmasti.
Soveltuu työstöön vaikeapääsyisissä paikoissa, raskaisiin harjaustöihin, kuten hilseen, ruosteen ja kuonan poistoon, karhennukseen, metalliosien puhdistukseen, myös muottilautojen puhdistukseen.
Sisäkierre M14, suoraan kiinnitystä varten kulmahiomakoneisiin.