Käsihiomatuki, tarrakiinnitys 70X125 mm

Tuote nro.: 567856 70X125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
185 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Solukumi
Pituus 125 mm
Leveys 70 mm
Korkeus 45 mm
Tuotetyyppi Hiontapalikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 567856 70X125
EAN / GTIN 2050001919038

Kuvaus

Malli:

Joustavaa solukumia, tarrakiinnityksen ansiosta nopea arkinvaihto.

Käyttö:

Pintojen ja muotojen käsinhiontaan. Hiomapaperi ei luista paikaltaan.
Tarrahiomanauhoille nro 567840.