Tarrahiomalaikka (CER) Galaxy Kerrottu rei´itys 80

Tuote nro.: 567787 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,09 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    0,91 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 147 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Galaxy
Hioma-aine Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 80
Hioma-aineen alusta Polyamidikudos
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 150 mm
Sovitin Tarrakiinnitys
pölynpoistoimu mahdollinen kyllä
Rei'itys Multifit-rei’itys
Valmistajamerkintä GALAXY
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Tarrahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 567787 80
EAN / GTIN 6416868553734
Valmistajan numero FY6M105080

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Uusi, innovatiivinen hioma-aine Mirka® Galaxy yhdistää tehokkuuden ja pitkän käyttöiän ilman tukkeutumista uuden, itsestään teroittuvan keraamisen rakeen ja Multifit-rei’ityksen ansiosta. Sininen keraaminen rae pysyy terävänä, koska sen rakenne murtuu käytön aikana, jolloin se teroittuu itsestään. Mirka® Galaxy käyttää uutta Mirka Multifit -periaatetta – reikien optimaalisen sijoittelun ansiosta hioma-ainetta voidaan käyttää missä tahansa koneessa ilman erityistä kohdistusta. Multifit-reikäkuvio tarjoaa täydellisen tasapainon pitkän käyttöiän ja pölynpoiston välillä. Mirka® Galaxy -sarjan pohjamateriaalina on päällystetty polyesterikalvo, ja sitä on saatavana 40-numeroisesta karkeasta rakeesta 2000-numeroiseen hienoon rakeeseen. Mirka® Galaxy on ihanteellinen yleistuote, jota voi käyttää sekä pehmeillä että kovilla pinnoilla.
Luja kalvoalusta. Pölyä hylkivä pintakerros estää nopean tukkeutumisen.

Etu:

  • Pitkä käyttöikä ilman tukkeutumista, pölyä hylkivä, keraamisten rakeiden vähäinen kuluminen.
  • Itsestään teroittuva vaikutus rakenteen automaattisen murtumisen vuoksi – näin syntyy uusi reuna.
  • Mirka® Galaxy käyttää uutta Multifit-reikäkuviota ja tarjoaa siten täydellisen tasapainon pitkän käyttöiän ja pölynpoiston välillä.
  • Pidempi käyttöikä pölyä optimaalisesti hylkivän tarttumattoman pinnoitteen ansiosta. Tämän pinnoitteen ansiosta pöly ei jää hioma-aineen päälle, mikä yhdessä Multifit-reikäkuvion kanssa takaa paremman pölynpoiston.
  • Tasaisempi hiomatulos rakeiden erinomaisen kulumisen ansiosta.
  • Parannettu repäisylujuus kuormitettaessa reunoja.

Käyttö:

  • Lakka
  • Kipsi / lasta
  • Muovi
  • Silote
  • Pohjuste
  • Kiinteä pintamateriaali
  • Pehmeä puu/havupuu
  • Ruostumaton teräs
  • Teräs
  • Synteettiset materiaalit
  • Vaneri
  • Lastulevyt
  • Muovit
  • Lasikuitu
  • Kova puu
  • MDF / HDF
  • Pehmeä teräs / hiili
  • ei-rautametallit
  • Lakan poisto
  • Lakan hionta

Voidaan käyttää kuivana ja märänä puu-, maali-, metalli- ja muovipinnoilla.
Korkealaatuinen itsestään teroittuva keraaminen hiomarae (CER), avoin hajonta. Käytettävissä yleisesti karkea-, väli- ja loppuhiontaan.
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
    Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin