Tarrahiomalaikka 237AA (A) 120

Tuote nro.: 567726 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,68 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,07 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
591 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja 237AA
Hioma-aine Alumiinioksidi-mineraalihiukkaset (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 120
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 125 mm
Valmistajamerkintä 237AA Trizact™
3M-raekokomerkintä A160
Käyttökone Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Tarrahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 567726 120
EAN / GTIN 2050001711519

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Laikan kääntöpuoli on peitetty veluurisilmukoilla ja on yhdistettynä tarralaikan alustaan, esim. nro 5677600, itsekiinnittyvä. Nopeaan laikan vaihtoon.
237AA Trizact™ ja hienojakoinen pyramidipinnoite äärimmäisen pienistä alumiinioksidihiukkasista (A).

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin tai epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta (pölynpoisto ei mahdollista). Suurin kehänopeus 40 m/s.
Hieno ja tasainen hionta kaikille teräksille, jaloteräksille, messingille ja titaaniseoksille. Erityisesti muotohiontaan ja kiillotuksen valmisteluun.

Ohje:

Sopiva käsihiomatuki tarrahiomalaikoille, katso nro 567857 koko 125 ja koko 150. Hiomahuopa-tarralaikat, katso nro 566902566950. Pienhiontajärjestelmä ø 50 mm ja ø 75 mm, katso alkaen numerosta 554005.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin