{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Kovuusaste | keskikova − kova | |
Hienousaste | erittäin harva | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muodon kuvaus | litteä | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
suurin sallittu kehänopeus | 60 m/s | |
Suositeltu kierrosluku | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
Enimmäiskierrosluku | 11 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Karkeapuhdistushuopa |
Tuotekoodi | 566700 115 | |
EAN / GTIN | 4045197679703 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Karkeapuhdistuslaikka (SiC) 115 mm
pyynnöstä
Varastossa
398 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,77 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
381 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
11,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Suositeltu kierrosluku | 5 000 ;7 000 | 5 000 ;7 000 |
Hienousaste | erittäin harva | erittäin harva |
Muodon kuvaus | litteä | litteä |
Kovuusaste | keskikova − kova | kova |
Enimmäiskierrosluku | 11 000 | 11 000 |
Kiekon ⌀ | 115 | 115 |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | SiC |