ISO-tukilaikka joustava/sileä 108 mm

Tuote nro.: 566650 108
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
776 kappaletta varastossa
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 108 mm
sis. lukitusmutterin kyllä
Sopii laikkaan, jonka ⌀ on 115 mm
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 13 300 min-1
Tuotetyyppi Tukilaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566650 108
EAN / GTIN 2050001032164

Kuvaus

Malli:

Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.
Elastinen erikoismuovilaikka joustavaan muotohiontaan. Sopii alkaen raekoosta 60 hienompiin.
ISO-standardin mukaisesti.