Liuskahiomalaikka speed CER litteä 40

Tuote nro.: 565235 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,36 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,46 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 216 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: litteä
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 40
hionta-aktiivinen, viilentävä pinnoite kyllä
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus litteä
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 565235 40
EAN / GTIN 4062406159313

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Laadukas, itsestään teroittuva keramiikkarae (CER) mahdollistaa parhaan mahdollisen hiontatehon ja alhaisen puristusvoiman.
  • Hioma-aktiivinen pinnoite viileään hiontaan.
  • Luja polycotton-sekoitekuitu kestää käytössä ja on tukeva särmien työstössä.
  • Ergonominen ja tärinää vaimentava polyesterimuovirunko (uudelleen asetettava).
  • Parhaat tulokset tehokkaissa kulmahiomakoneissa.

speed - Litteä lamellirakenne suurelle materiaalin poistolle ja pitkälle käyttöiälle.

Käyttö:

Täsmällinen viisteytys, särmien työstö ja tasohionta.