Rouhintahiomalaikka 2 in 1 115X6 mm

Tuote nro.: 560500 115X6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,42 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    2,01 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
6 546 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 20-30
  • optimoitu materiaalille: INOX; teräs

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus A30Q-BF
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Laikan leveys 6 mm
Kiekon ⌀ 115 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
suositeltu hiontakulma 20-30 astetta
optimoitu materiaalille INOX; teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 13 300 min-1
Tuotetyyppi Rouhintahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 560500 115X6
EAN / GTIN 4045197593146

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoiän kaikissa käyttökohteissa.
  • Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
  • Hiontakulma 20° − 30°
  • Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.

Rouhintahiomalaikka teräksen ja INOXin työstöön, pitkä käyttöikä ja hyvä hiontateho.
Tyyppimerkinnät: A30Q-BF.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Kiekon ⌀×kiekon leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin