Hiomaviilasarja, 5-osainen, jalokorundi, muovikotelossa 5

Tuote nro.: 558805 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
352 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Jalokorundi
Hioma-aineen lyhenne A
hiomaviilojen lukumäärä 5
Pakkaus muovikotelo
Tuotetyyppi Hiomaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558805 5
EAN / GTIN 9003172903576
Valmistajan numero 290357

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Koostuu yleisimmin käytetyistä hiomaviiloista, karkeista hienoihin.

Käyttö:

Työkalujen ja terien purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotinvalmistuksessa. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten.

Toimituksen sisältö:

1 kpl kutakin: hiomaviila kolmikulmainen, nro 558515 koko 100×10 G/M/F/P ja 1 pyöröviila nro 558535 koko 100×10 M.

Ohje:

Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.