Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA) ZK713T 120

Tuote nro.: 558220 120
(3,73 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,23 € / kpl
    (3,73 € / 1 Metre)
  • alkaen 100 kpl
    1,02 € / kpl
    (3,09 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
1 618 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ZK713T-hammastus
Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeisuus 120
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan leveys 10 mm
Hiomanauhan pituus 330 mm
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558220 120
EAN / GTIN 4018875003138
Valmistajan numero 700313

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
35
Teräs < 900 N/mm²
 
32
Teräs < 1400 N/mm²
 
20
Teräs < 55 HRC
 
32
Teräs < 60 HRC
 
25
Teräs < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
puu
 
23
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Huipputehokas hiomanauha, zirkonikorundi (ZA) parantaa poistotehoa. Jatkuva itsestään teroittuminen mahdollistaa normaalikorundiin verrattuna pidemmän käyttöiän, paremman leikkaustehon ja tasalaatuiset pinnat.
Kestävä, taipuisa puuvillakangas (T-kudos) ja erityinen taipuisuus myös pienten säteiden työstöön käsikäyttöisillä koneilla.

Käyttö:

Kaikkien terästen, terässeosten, valuraudan sekä NE-metallien työstöön.

Ohje:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568526.