{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | piikarbidi | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Rakeistus-vertailu | 280 | |
Hienousaste | hieno | |
Pään ⌀ | 40 mm | |
Pään leveys | 20 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Suositeltu kierrosluku | 7 500 min-1 | |
Enimmäiskierrosluku | 14 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Liuskakaralaikka |
Tuotekoodi | 554973 40X20 | |
EAN / GTIN | 4045197804013 |