Liuskakaralaikka (A) 3/30X10 mm

Tuote nro.: 554100 3/30X10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,19 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    2,66 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
210 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 60
Pään ⌀ 30 mm
Pään leveys 10 mm
Varren ⌀ 3 mm
Suositeltu kierrosluku 16 000 min-1
Enimmäiskierrosluku 18 000 min-1
Tuotetyyppi Liuskakaralaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554100 3/30X10
EAN / GTIN 4045197802385

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.
Hiomaliuskoissa normaalikorundi (A) -pinnoite.

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.
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
    Pään ⌀×pään leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin