Kiillotuskaralaikka, rae 120 (punainen) keskikova 4X8 mm

Tuote nro.: 551900 4X8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,81 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,17 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
854 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 80
Muodon kuvaus Lieriö
Pään ⌀ 4 mm
Pään pituus 8 mm
Varren ⌀ 3 mm
Väri pun.
Suositeltu kierrosnopeus 10 m/s - 15 m/s
Tuotetyyppi Kiillotuskara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 551900 4X8
EAN / GTIN 4045197239877

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kiillotuslaikat normaalikorundilla (A) elastisesti kumiin sidottuna.
GARANT-kiillotuslaikoille on ominaista pitkä käyttöikä ja nopeasti syntyvä, hieno ja tasainen pinta. Rakenteesta riippuen hiontatulos on tasaisesta hienokiillotuksesta erikoiskiillotukseen. GARANT-kiillotuslaikat voidaan muotoilla itse oikaisutyökaluilla.

Käyttö:

Teräksen, ruostumattoman ja haponkestävän teräksen, erittäin hyvin kuumuutta kestävien materiaalien ja ei-rautametallien viimeistelyhiontaan ja kiillotukseen.Kiillotuskaralaikat eivät tukkeudu edes työstettäessä voitelevia materiaaleja. Ruostumattomien säiliöiden yms. mattaviimeistelyyn ja pintakuviointiin. Hiontarakeen elastisen sideaineen ansiosta hiontajälki on erittäin sileä.
Ei sovellu särmien ja karheiden pintojen hiontaan.
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
    Pään ⌀×pään pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin