Pienoiskaralaikka hieno ZY0810

Tuote nro.: 550400 ZY0810
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,06 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    1,71 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
890 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Hienousaste hieno
Pään ⌀ 8 mm
Pään pituus 10 mm
Varren ⌀ 3 mm
Varren pituus 30 mm
Tuotetyyppi Karalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 550400 ZY0810
EAN / GTIN 4045197239174

Kuvaus

Malli:

GARANT-karalaikat (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. Reuna- ja tasohiontaan tarkoitetut GARANT-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.
Keraamisesti sidotut jalokorundihiomakarat roosa (AR). Keskikova malli.
Hieno rakeistus. Varren ⌀ 3 mm, varren pituus: 30 mm.

Käyttö:

Seostamattoman ja vähän seostetun teräksen ja teräsvalosten yleiseen työstöön
Suositeltu työstönopeus: 30 − 50 m/s.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin