{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | L1630 | |
Muodon kuvaus | Pyörökartio | |
Pään ⌀ | 16 mm | |
Pään pituus | 33,3 mm | |
Kokonaispituus | 78 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540750 L1630 | |
EAN / GTIN | 4045197723734 | |
Valmistajan numero | 540750 L1630 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: L1630
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
55,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
77,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
92,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | Pyörökartio | Pyörökartio | Pyörökartio |
Kokonaispituus | 78 mm | 70 mm | 70 mm |
Pään ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Lastuava aine | KM | KM | KM TiAlN |
Hammastustiheysaste | keskikova | keskikova | keskikova |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | Epätasainen hammastus | Epätasainen hammastus |
Pään pituus | 33,3 mm | 30 mm | 30 mm |