Jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu H1230

Tuote nro.: 540750 H1230
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
  • Varren ⌀: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Z7-hammastus
Hammastus, lyhytnimitys Z7
Hammastustyyppi ristihammastettu
Hammastustiheysaste keskikova
Lastuava aine KM
Muoto H1230
Muodon kuvaus Liekki
Pään ⌀ 12 mm
Pään pituus 30 mm
Kokonaispituus 75 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 540750 H1230
EAN / GTIN 4045197967220

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 6 mm.
HOLEX- jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin