{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Z7-hammastus | |
Hammastus, lyhytnimitys | Z7 | |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | |
Hammastustiheysaste | keskikova | |
Lastuava aine | KM | |
Muoto | D0807 | |
Muodon kuvaus | pallo | |
Pään ⌀ | 8 mm | |
Pään pituus | 6 mm | |
Kokonaispituus | 52 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi |
Tuotekoodi | 540750 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197723567 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Jyrsintappi Z7 − keskitiheä, ristihammastettu D0807
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
20,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
45,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Muodon kuvaus | pallo | pallo |
Kokonaispituus | 52 | 207 |
Pään ⌀ | 8 | 8 |
Hammastustyyppi | ristihammastettu | ristihammastettu |
Varren ⌀ | 6 | 6 |
Sarja | Z7-hammastus | Z7-hammastus |
Tuotetyyppi | Jyrsintappi | Jyrsintappi |